Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschere Soft-Cut WEDO® 989 8, Form spitz, gesamte Länge 210mm, schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050638
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     989 8
EAN/GTIN:
     4003801800295
Suchbegriffe:
Linkshand-Schere
Linkshandschere
Linkshänder-Schere
Linkshänderschere
geeignet für Linkshänder Ja
Weitere Informationen:
Form:
spitz
gesamte Länge:
210
Farbe:
schwarz/blau
geeignet für Linkshänder:
Ja
rostfrei:
Nein
spülmaschinenfest (J/N):
Nein
Drahtschneider:
Nein
Masse (Gewicht):
0.074
Material Klinge:
Edelstahl
Material Griff:
ABS
Länge:
90
Material:
Edelstahl, Spezialschliff für präzise Schnitte
Weitere Suchbegriffe: Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, Konturenschere, Kreativschere, Kreativschnittschere, Motivschere, Zackenschere, Zierrandschere, wedo konturenschere, konturenschere, Universalschere Soft-Cut, Bandeisenschere, Barockmuster-Schere, Barockschnittschere, Bastelschere, Blechschere, Bogenmuster-Schere, Bordürenmuster-Schere, Bortenmuster-Schere, Büroschere, Büttenrandschere, Büttenschnittschere, Deko-Schere, Flachstahlschere, Hebelschere, Kabelschere, Lochschere, Motiv-Eckschere, Motiv-Schere, Papierschere, Profilstahlschere, Rosenschere, Silhouetten-Schere, Silhouettenschere, Silhoutetten-Schere, Stabstahlschere, Stahlschere, Telefonschere, Wellenmuster-Schere, Wellenschere, Wellenschnitt-Schere, Zickzack-Schere
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 3,69*
€ 6,10*
1
€ 5,50*
ab € 5,59*
€ 9,53*
2 Tage
23
1
€ 5,95*
ab € 6,33*
€ 9,66*
10 Tage
15
1
€ 5,87*
ab € 6,56*
€ 9,93*
1
€ 4,16*
ab € 6,66*
€ 10,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.