Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker Metall ALCO 895-12, 290mm ø, 450mm ø, Höhe belastet 425mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-052115
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     895-12
EAN/GTIN:
     4007735895129
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Fahrbarer Rollhocker aus pulverbeschichtetem Metall mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich. Trittstufe mit rutschfestem Gummibelag. GS-geprüft gemäß EN 141837.
Tragkraft 150kg, Zertifikate und Zulassungen GS
Weitere Informationen:
Durchmesser oben:
290
Farbe:
rot
Durchmesser unten:
450
Höhe belastet:
425
Tragkraft:
150
Zertifikate und Zulassungen:
GS
Höhe unbelastet:
430
Besonderheit:
mit 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken. Sicherer
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, elefantenfuß rot, elefantenfuß, elefantenfuß bis 150 kg, Rollhocker Metall, Aufstieghilfe, Hocker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 49,44*
€ 64,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,55*
€ 74,83*
Lager 107
Frei Haus
ab € 72,97*
€ 90,68*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,89*
€ 97,64*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,65*
€ 130,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.