Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker Metall bis 150kg rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollhocker Metall bis 150kg rot
Rollhocker Metall bis 150kg rot
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO895-12
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     895-12
EAN/GTIN:
     4007735895129
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
  • Aus Metall
  • 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken
  • sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag einfach zusammensteckbar Tragkraft bis 150 kg
  • Durchmesser oben: 290 mm
  • Durchmesser unten: 450 mm
  • Höhe unbelastet: 430 mm
  • Höhe belastet: 425 mm
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
150 kg
Bruttogewicht:
5.8 kg
Durchmesser:
450 mm
Durchmesser oben:
290 mm
Durchmesser unten:
450 mm
Farbe:
rot
Höhe:
430 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, elefantenfuß rot, elefantenfuß, elefantenfuß bis 150 kg, 895, Aufstieghilfe, Hocker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 49,44*
€ 64,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,55*
€ 74,83*
Frei Haus
ab € 72,97*
€ 90,68*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,89*
€ 97,64*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,65*
€ 130,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.