Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker Metall ALCO 895-11, 290mm ø, 450mm ø, Höhe belastet 425mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-052118
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     895-11
EAN/GTIN:
     4007735895112
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Fahrbarer Rollhocker aus pulverbeschichtetem Metall mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich. Trittstufe mit rutschfestem Gummibelag. GS-geprüft gemäß EN 141837.
Tragkraft 150kg, Zertifikate und Zulassungen GS
Weitere Informationen:
Durchmesser oben:
290
Farbe:
schwarz
Durchmesser unten:
450
Höhe belastet:
425
Tragkraft:
150
Zertifikate und Zulassungen:
GS
Höhe unbelastet:
430
Besonderheit:
mit 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken. Sicherer
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, elefantenfuß, Rollhocker Metall, Aufstieghilfe, Hocker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 43,60*
€ 60,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 49,59*
€ 64,16*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,80*
€ 74,35*
Lager 107
Frei Haus
ab € 72,66*
€ 90,00*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,01*
€ 97,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.