Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Rollhocker, schwarz, Höhe: 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/alc895sw_a01.jpg
images/web_details/alc895sw_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ALC895SW
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     895-11
EAN/GTIN:
     4007735895112
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Rollhocker aus Metall mit drei Rollen, die sich bei Belastung absenken.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
43 x 29 x 45 cm (Höhe x Ø oben x Ø unten)
Anreißer (Online):
Rollhocker, schwarz
Aufzählung (Online):
sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag einfach zusammensteckbar Maße (H x Ø oben x Ø unten): 43 x 29 x 45 cm GS-geprüft
Kurzbeschreibung (Online):
Rollhocker, schwarz, Höhe: 40 cm
Langbeschreibung (Online):
Rollhocker aus Metall mit drei Rollen, die sich bei Belastung absenken.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, elefantenfuß, Steighilfe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 4,95*
ab € 43,60*
€ 60,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 49,59*
€ 64,16*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,80*
€ 74,35*
Frei Haus
ab € 72,66*
€ 90,00*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,01*
€ 97,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.