Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindfaden Heckmann 212.021, 40m lang, max. Tragfähigkeit 8kg, aus Flachs, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-054750
Hersteller:
     Heckmann
Herst.-Nr.:
     212.021
EAN/GTIN:
     4066300402100
Suchbegriffe:
Bindfaden
Bindschnur
Kordel (Büro)
Kunststoff-Bindfaden (Büro)
Bindfaden aus Naturfaser.
Inhalt der Packung Karton
Weitere Informationen:
Länge:
40
max. Tragfähigkeit (kg):
8
Material:
Flachs
Farbe:
beige
Inhalt der Packung:
Karton
Innenablauf:
ja
Besonderheit:
mittelstark
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7300
5
pro Stück
€ 8,60*
ab € 0,50*
€ 0,87*
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 0,57*
€ 0,91*
2 Tage
156
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 0,67*
€ 1,02*
9 Tage
180
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 0,65*
€ 1,04*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,35*
€ 4,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
214029
ab € 1,96*
Ähnlich
Willy Heckmann
210008
ab € 0,20*
Ähnlich
Willy Heckmann
210009
ab € 0,19*
Ähnlich
Heckmann
214.030
ab € 1,68*
Ähnlich
Willy Heckmann
212022
ab € 0,46*
Ähnlich
Willy Heckmann
211017
ab € 0,22*
Ähnlich
Willy Heckmann
212.019
ab € 0,79*
Ähnlich
Willy Heckmann
213.027
ab € 1,08*
Ähnlich
Willy Heckmann
214.027
ab € 2,27*
Ähnlich
Willy Heckmann
211.014
ab € 0,33*
Ähnlich
Willy Heckmann
214.028
ab € 1,90*
Ähnlich
Willy Heckmann
212.020
ab € 0,67*
Ähnlich
Willy Heckmann
213.024
ab € 0,87*
Ähnlich
Willy Heckmann
211016
ab € 0,29*
Ähnlich
Willy Heckmann
210010
ab € 0,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.