Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Beschriftungsbänder
>
Beschriftungsband Dymo
>
Artikel
Beschriftungsgerät LetraTag® LT-100T DYMO® 2174591, Druckgeschwindigkeit 7mm/s, 280g, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-070551
Hersteller:
Dymo
Herst.-Nr.:
2174591
EAN/GTIN:
3026981745911
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Kompakt, tragbar und leicht zu bedienen ? ideal für die Verwendung zu Hause. Dank der Menütasten erhalten Sie schnellen Zugang zu erweiterten Funktionen wie mehrere Schriftstile, Textanpassung, Datumsstempel und vieles mehr. Einfache Bedienung über die QWERTZ-Tastatur. Über sein grafisches Display lassen sich die Texteffekte auf dem Bildschirm vor dem Druck anzeigen. Vorteilhafter Speicher für 9 Etiketten und 2-zeiliger Druck. LCD-Anzeige mit 13 Zeichen. Stromsparend durch automatische Abschaltfunktion, Betrieb über 4 Mignon-Batterien (AA, nicht im Lieferumfang). Druckt auf Papier-, Kunststoff- und Metalletiketten sowie auf aufbügelbaren LetraTag® LT-Etiketten. Datumsstempel und automatischer Stromsparmodus.
Höhe 228mm, Displayanzeige (Zeilen x Zeichen) 13 Zeichen auf 50x25mm, Anzahl Schriftstile 7, Anzahl Schriftgrößen 5, Barcode-Druck Nein, Beschriftungsband (Typ) LT-Schriftbänder, Verwendung für Bandbreite 12mm, Netzanschluss nein, Art der Hilfsenergie Mignon-Batterie, max. Druckhöhe 4.7mm, Auflösung 160, Breite 220mm, Tiefe 83mm, Anzahl der Display-Zeilen 2, Anzahl möglicher Zeilen 2, Anzahl darstellbare Zeichen 200, Anzahl Tasten 45, Anzahl Umrahmungsstile 8, Unterstreichenfunktion Ja, Währungs-Umrechnung Nein, Schneidevorrichtung Ja, Seiten-Speicher 9 Etikettenspeicher
Weitere Informationen:
Druckgeschwindigkeit:
7
Höhe:
228
Farbe:
grau
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen):
13 Zeichen auf 50x25mm
Anzahl Schriftstile:
7
Anzahl Schriftgrößen:
5
Barcode-Druck:
Nein
Beschriftungsband (Typ):
LT-Schriftbänder
Verwendung für Bandbreite:
12
Netzanschluss:
nein
Art der Hilfsenergie:
Mignon-Batterie
max. Druckhöhe:
4.7
Auflösung:
160
Breite:
220
Tiefe:
83
Anzahl der Display-Zeilen:
2
Anzahl möglicher Zeilen:
2
Anzahl darstellbare Zeichen:
200
Anzahl Tasten:
45
Anzahl Umrahmungsstile:
8
Unterstreichenfunktion:
Ja
Vertikaldruck:
Ja
Währungs-Umrechnung:
Nein
Schneidevorrichtung:
Ja
Seiten-Speicher:
9 Etikettenspeicher
Gewicht:
280
Druckfarbe:
schwarz
WLAN-Netzwerkanbindung verfügbar:
Nein
Ausführung der Tastatur:
QWERTZ
Breite des Bandes:
12
Lieferumfang:
LT-Beschriftungsgerät, LT-Schriftband (Papier) 12mm x 4m - s
Besonderheit:
QWERTZ-Tastatur; Datumsstempel; automatischer Stromsparmodus
Produktverwendung:
drucken von Etiketten
LCD-Anzeige:
ja
Batterien im Lieferumfang:
Nein
... >
Ordnungs-, Ablagemittel
>
Beschriftungsgeräte u. Zubehör
>
Beschriftungsgeräte Dymo
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Beschriftungsband Dymo
,
DYMO LT
,
DYMO LetraTag-Band
,
Beschriftungs-Gerät
,
Beschriftungsgerät
,
Etikettendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
Papierband
,
Keyboard
,
Tastatur
,
beschriftungsband dymo letratag
,
beschriftungsband dymo
,
Beschriftungsgerät LetraTag® LT-100T
,
Beschriftungsgerät und Zubehör
,
Beschriftungsgeräte
,
Etiketten-Beschriftungsgerät
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 643
€ 4,50*
ab € 25,62*
€ 33,68*
Lager 212
€ 5,95*
ab € 26,11*
€ 34,45*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 28,99*
€ 38,12*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 28,19*
€ 38,56*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 37,19*
€ 48,83*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DYMO 12mm LetraTAG Plastic tape Etiketten erstellendes Band
Dymo
S0721660
ab € 4,71*
Zubehör
DYMO LetraTag assorted 3 pack Etiketten erstellendes Band
Dymo
S0721800
ab € 9,14*
Zubehör
DYMO LT Bügeletikett
Dymo
S0718850
ab € 4,87*
Zubehör
DYMO LT Kunststoff
Dymo
S0721620
ab € 4,85*
Zubehör
DYMO LT Kunststoff
Dymo
S0721630
ab € 4,68*
Zubehör
DYMO LT Kunststoff
Dymo
S0721640
ab € 4,53*
Zubehör
DYMO LT Kunststoff
Dymo
S0721650
ab € 4,68*
Zubehör
DYMO LT Metallic
Dymo
S0721730
ab € 4,59*
Zubehör
DYMO LT Papier
Dymo
S0721510
ab € 4,09*
Zubehör
DYMO ® LetraTag® Kunststoff Etiketten - 12mm
Dymo
S0721530
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen