Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LT Metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO LT Metallic
DYMO LT Metallic
DYMO LT Metallic
DYMO LT Metallic
DYMO LT Metallic
DYMO LT Metallic
DYMO LT Metallic
DYMO LT Metallic
DYMO LT Metallic
DYMO LT Metallic
DYMO LT Metallic
DYMO LT Metallic
Artikel-Nr.:
     CIDE0-821827
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0721730
EAN/GTIN:
     5411313912082
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Ein Metallic-Look verleiht Ihren Etiketten das gewisse Etwas.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
12 mm
Bandlänge
4 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf Metallic
Material
Polyester
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
LetraTag 100T, LetraTag 100H
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0901180
ab € 45,17*
Zubehör
Dymo
S0758410
ab € 36,48*
Zubehör
Dymo
S0883990
ab € 26,96*
Zubehör
Dymo
S0758370
ab € 34,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.