Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettendrucker QL-1100 brother QL-1100, Beschriftungsband (Typ) DK-Rollen, schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070871
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     QL-1100
EAN/GTIN:
     4977766784078
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Brother
Brother Beschriftungsbänder
Brother Schriftbänder
Beschriftungs-Gerät
Professioneller Etikettendrucker, welcher perfekt geeignet zum Ausdruck von bis zu 4 Zoll breiten Etiketten ist. Versandetiketten für Pakete, Päckchen und Versandtaschen lassen sich somit bequem erstellen. Mit der Treiberfunktion "Crop-Print? können als PDF-Datei bereitgestellte Din-A4-Etikettenbögen, automatisch ausgelesen, in individuelle Etiketten umgewandelt und einzeln ausgedruckt werden.
Auflösung 300, Breite 170mm, Tiefe 151mm, Höhe 222mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/weiß
Beschriftungsband (Typ):
DK-Rollen
Auflösung:
300
Breite:
170
Tiefe:
151
Höhe:
222
Druckgeschwindigkeit:
110
max. Druckhöhe:
101.6
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, beschriftungsband brother p-touch, beschriftungsband brother, Etikettendrucker QL-1100, Beschriftungsgerät und Zubehör, Beschriftungsgeräte, Etiketten-Drucker, PC-Beschriftungsgerät, PC-Etikettenbeschriftung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 153,48*
€ 192,81*
Lager 107
Frei Haus
ab € 255,37*
€ 322,97*
Frei Haus
ab € 326,91*
€ 402,27*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,97*
€ 384,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,83*
€ 373,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,14*
€ 354,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,80*
€ 322,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,79*
€ 319,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,37*
€ 303,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.