Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Praxis-Timer DIN A4 GÜSS® 58990, 2025, schwarz, Jahreszahl geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-080874
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     58990
EAN/GTIN:
     4021819589902
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
4-sprachiges Kalendarium mit Viertelstundeneinteilung von 7.00 bis 20.00 Uhr, Jahresübersichten 2 Jahre, 16 Seiten Projektplanung, Monatsübersicht (2 Monate = 1 Seite), Wochenzählung, 6 Seiten Adressteil. 400 Seiten, fadengeheftet. Kapital- und Leseband silber. Druck: grau/blau.
Kalendarium 1 Tag/1 Seite, Wochenzählung ja, Stundeneinteilung Viertelstundeneinteilung 7 - 20.00 Uhr, Fundhilfe Eckperforation, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert, Breite 210mm, Höhe 297mm, Anzahl Seiten 400, Sprachen D, F, I, GB
Weitere Informationen:
Kalendarium:
1 Tag/1 Seite
Farbe/Motiv Einband:
schwarz, Jahreszahl geprägt
für Jahr:
2025
Wochenzählung:
ja
Stundeneinteilung:
Viertelstundeneinteilung 7 - 20.00 Uhr
Fundhilfe:
Eckperforation
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Breite:
210
Höhe:
297
Anzahl Seiten:
400
Sprachen:
D, F, I, GB
Druckfarbe:
grau/blau
Papiergewicht:
75
Telefon-/Adressverzeichnis:
nein
Material Einband:
Tuscon
Besonderheit:
4 Spalten mit Uhrzeit, Tageszählung, Jahresvorplanung, Kapit
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Patientenbestellbuch, Praxis-Terminkalender, Praxis-Terminplaner, Praxisterminkalender, Praxisterminplaner, Tagebuch, Tages-Kalender, Tages-Plan, Tages-Planer, Tageskalender, Tagesplan, Tagesplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, buchkalender a4, tages kalender, Buchkalender Praxis-Timer DIN A4, Agenda, Brieftaschen-Planer, Buch-, Tagebuchkalender, Chefkalender, Chefterminer, Damenkalender, Dienstleistungskalender, Faltkalender, Geburtstags-Taschenkalender, Geburtstags-Taschenplaner, Geburtstagskalender (Taschenkalender), Geburtstagsplaner, Geschäftstagebuch, Kurzes Vormerkbuch, Leporello-Taschenkalender, Managerkalender, Merkbuch, Miniplaner, Notizkalender, Plankalender für Tasche, Quadratkalender, Querkalender, Reisekalender, Sichtkalender, Spiral-Buchkalender, Stundenkalender, Tagebuchkalender, Taschenagenda, Zweitage-Kalender
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 23,87*
€ 32,67*
2 Tage
78
€ 5,95*
ab € 25,36*
€ 34,84*
€ 6,95*
ab € 26,12*
€ 36,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 26,79*
€ 38,94*
2 Tage
52
€ 5,49*
ab € 31,67*
€ 42,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.