Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Stempel
>
Stempelfarbe
>
Artikel
Stempelfarbe ohne Öl trodat® 143658, Stempelfarbe rot, Inhalt 24ml, schnelltrocknend ja
Menge:
Flasche
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-090418
Hersteller:
Trodat
Herst.-Nr.:
143658
EAN/GTIN:
0190084436588
Suchbegriffe:
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
Stempelfarbe
Stempelkissen-Farbe
Stempeltinte auf Wasserbasis zum Nachfärben von Imprint Metall-Handstempelkissen. Beste Abdruckleistung. Brillante Farben ohne Öl, die für Tausende von sauberen und scharfen Abdrucken halten. Geeignet für Gummi- und Polymerstempel.
Weitere Informationen:
Stempelfarbe:
rot
Inhalt:
24
schnelltrocknend:
ja
Stempelfarbe mit/ohne Öl:
ohne Öl
für (Marke/Art.-Nr.):
trodat® Imprint Metall-Handstempelkissen
... >
Postbearbeitung, Klebemittel
>
Stempel u. Zubehör
>
Stempelfarben
Weitere Suchbegriffe:
Stempelkissenfarbe
,
stempelfarbe 30ml ohne öl rot
,
trodat nachtränkfarbe
,
stempel farbe
,
Stempelfarbe ohne Öl
,
Dokumenten-Stempelfarbe
,
Farbaufträger für Stempel
,
Farbe für Stempelkissen
,
Öl-Stempelfarbe
,
Paginier-Stempelfarbe
,
Stempel
,
Stempelfarben
,
Universal-Stempelfarbe
,
Wäsche-Stempelfarbe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
Preis gilt ab 30.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 1,82*
€ 2,17
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Flasche
ab 200 Flaschen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Flasche
ab 30000 Flaschen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Flasche
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stempelfarbe 4 K, ohne Öl, 28 ml, rot
Pelikan
351221
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen