Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktendeckel Recycling WEKRE 8030002, für Format A4, 230mm breit, 320mm hoch, gelb, ST=25ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-121503
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     8030002
EAN/GTIN:
     4018924830029
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
Aktendeckel lose aus Recycling-Karton 250g/qm.
mit Heftfalz ja, Zertifikate und Zulassungen blauer Engel
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
gelb
Breite:
230
Höhe:
320
mit Heftfalz:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel
Papiergewicht:
250
Inhalt der Packung:
25 Stück
Material:
Karton RC
Weitere Suchbegriffe: aktendeckel karton, aktendeckel, einlagemappen a4, Aktendeckel Recycling, Einlegemappe (Aktendeckel), Einlegemappen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,79*
€ 4,88*
9 Tage
27
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,54*
€ 7,69*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.