Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner für Lexmark KABUCO 128290, 2000, Kompatibel mit Original C540H1MG, magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-128290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     128290
EAN/GTIN:
     7612735000205
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für diese Tonerkartusche (hergestellt nach DIN 33870) werden ausschließlich hochwertige Bauteile und eine neue Fotoleitertrommel verwendet. Das bedeutet absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartusche zeichnet sich durch optimalen Schwärzungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus.
für Druckertyp C 540 N, C 543 DN, C 544 DN, C 544 DTN, C 544 DW, C 544 N, C 544 Series, C 546 DTN; Optra C 540 N, C 543 DN, C 544 DTN, C 544 DW, C 544 N, C 546 DTN; X 543 DN, X 544 DN, X 544 DTN, X 544 DW, X 544 N, X 546 DTN, X 548 DE, X 548 DTE, Deckung 5% Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
magenta
für Druckertyp:
C 540 N, C 543 DN, C 544 DN, C 544 DTN, C 544 DW, C 544 N, C
Kapazität:
2000
Kompatibel mit Original:
C540H1MG
Deckung:
5
Chip:
Ja
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner magenta, lasertoner, Toner für Lexmark, Copybox, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette, Druckkassette (Kopierer), Druckkassette (Laserdrucker), Druckkassetten, Kopiertoner, Kopiertonerkassette, Kopiertonerkit, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdruckertoner, Laserfax-Tonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, Refill Cartridge, Refill Cartridge (Kopierer), Refill Cartriges, Refill-Cartridge (Laserdrucker), Telefax-Gerätetoner, Tonerkassette (Kopierer), Tonerkassette (Laserdrucker), Tonerkassetten, Tonerkit, Tonerkit (Kopierer), Tonerkit (Laserdrucker), xx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C540H1MG
ab € 81,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.