Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C540H1MG Tonerkartusche Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C540H1MG Tonerkartusche Original Magenta
Lexmark C540H1MG Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2488365
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C540H1MG
EAN/GTIN:
     734646083478
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung CMY (Cyan, Magenta, Gelb) ca. 2.000 Standard-Seiten. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.

Hohe Kapazität

Eine intelligente Investition. Wechseln Sie Druckkassetten seltener aus, sparen Sie mehr pro Ausdruck und reduzieren Sie Ihren ökologischen Fußabdruck. FÜR LEXMARK REWARDS QUALIFIZIERT: Gewinnen Sie Verbrauchsmaterialien, indem Sie Lexmark Rewards beitreten.

Technologie

Herausragende Ergebnisse - Seite für Seite, Jahr für Jahr. Hochwertiges Lexmark Design bedeutet eine präzise Abstimmung zwischen Drucker und Druckkassette, um Qualität und Umweltverantwortung perfekt miteinander zu kombinieren.

Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm

Umweltverantwortliches Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie Ihre gesamten verbrauchten Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen. Das ist einfach, intelligent und kostenlos.

Lexmark Rückgabe-Druckkassetten

Die Lexmark Rückgabe-Druckkassetten werden zu einem günstigeren Preis als reguläre Kassetten angeboten. Im Gegenzug erklären Sie sich bereit, die Kassette nur einmal zu verwenden und sie zur Wiederaufbereitung oder zum Recycling an Lexmark zurückzugeben. Lexmark bietet auch Druckkassetten zum regulären Preis ohne diese Lizenzvereinbarung an.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Lebensdauer des Archivierungsspeichers
2 Jahr(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
Lexmark C54x, X54x
Farbtoner-Seitenleistung
2000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
128290
ab € 59,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.