Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasgrill STELLA 3201 Barbecook BC-GAS-2068


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2000331
Hersteller:
     Saey Home & Garden
Herst.-Nr.:
     BC-GAS-2068
EAN/GTIN:
     5420059857489
Suchbegriffe:
Gasgrill
gasgrill
Mit 3 Hauptbrenner und Seitenbrenner. Emaillierte Gussroste. 1 XL Beistelltisch mit 3 Zubehörhaken. Kombinierbar mit dem Grillspiess-Set. Emaillierter Doppelwandiger Deckel für Konstante Temperatur. Deckel mit Thermometer. Warmhalterost. Automatische Zündung im Kontrollknopf. Inkl. spülmaschinenfeste Fettauffangschale. Mithilfe der Räder leicht umzustellen. Unterschrank mit 2 Türen. Inkl. Gasregler. Grillfläche: 35 x 43 cm + (2x) 17 x 43 cm, Arbeitshöhe: 99 cm. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Art des Gases:
Propan
Material der Grillfläche:
emailliertes Gusseisen
Gerätetiefe:
59
Material der Grillwanne:
emaillierter Stahl
Gerätebreite:
174
Gerätehöhe:
119
Leistung:
14.3
Material:
emmaillierter Stahl
Farbe:
schwarz/silber
Weitere Suchbegriffe: Gasgrill STELLA 3201, Aussengrill, (Haushalt,, Gas/Elektro)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 714,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,64*
€ 1.012,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,67*
€ 992,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,88*
€ 943,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,33*
€ 905,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,57*
€ 850,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.