Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasgrill STELLA 4311 Barbecook BC-GAS-2069


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2000332
Hersteller:
     Saey Home & Garden
Herst.-Nr.:
     BC-GAS-2069
EAN/GTIN:
     5420059857496
Suchbegriffe:
Gasgrill
gasgrill
Mit 4 Hauptbrenner und Infrarot-Seitenbrenner (bis zu 700° C). Emaillierte Gussroste. 1 XL Beistelltisch mit 3 Zubehörhaken. Kombinierbar mit dem Grillspiess-Set. Emaillierter Doppelwandiger Deckel für Konstante Temperatur. Deckel mit Thermometer. Warmhalterost. Automatische Zündung im Kontrollknopf. Inkl. spülmaschinenfeste Fettauffangschale. Mithilfe der Räder leicht umzustellen. Unterschrank mit 2 Türen. Inkl. Dynamic Core Plancha. Grillfläche: 35 x 43 cm + (2x) 17 x 43 cm, Arbeitshöhe: 99 cm. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Art des Gases:
Propan
Material der Grillfläche:
emailliertes Gusseisen
Gerätetiefe:
59
Material der Grillwanne:
emaillierter Stahl
Gerätebreite:
174
Gerätehöhe:
119
Leistung:
15.5
Material:
emmaillierter Stahl
Farbe:
schwarz/silber
Weitere Suchbegriffe: Gasgrill STELLA 4311, Aussengrill, (Haushalt,, Gas/Elektro)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 957,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,00*
€ 1.320,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,46*
€ 1.310,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,59*
€ 1.244,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,76*
€ 1.199,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,46*
€ 1.139,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.