Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer "the twin bin" 2x 30 l helit H2404700, 60l, 255mm breit, Tiefe 515mm, edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2004271
Herst.-Nr.:
     H2404700
EAN/GTIN:
     4012086873979
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Mit einem gekonnten Design ist dieser Abfallbehälter die perfekte Lösung für Ihre Abfallentsorgung. Mit zwei separaten Fächern von jeweils 30 Litern. Hochwertiger Edelstahl in moderner Optik. Mit Anti-Fingerabdruck Beschichtung. Praktische Öffnung. Abnehmbare Deckel für Müllbeutelwechsel. Herausnehmbare Auffangschalen. Langlebig und einfach zu reinigen. Für verschiedenste Räume und Büros geeignet. Umweltfreundliche und stilvolle Lösung zur Abfallentsorgung. Investition in Qualität und Nachhaltigkeit.
Höhe 615mm, wetterfest nein Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Volumen:
60
Farbe:
edelstahl
Breite:
255
Tiefe:
515
Höhe:
615
wetterfest:
nein
zusammenklappbar:
nein
Form:
zylindrisch
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standardmülleimer edelstahl 30 l, edelstahl abfallbehälter, abfalltrenner edelstahl, Abfalleimer "the twin bin" 2x 30 l, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallsack, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Gartensack, Innenbehälter für Abfalleimer, Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Müllbeutel, Mülleimer, Müllsack, Papierkorb, Sammelbehälter (Abfallkorb, -eimer), Tretabfalleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 72,54*
€ 100,54*
€ 5,50*
ab € 74,89*
€ 102,52*
Lager 107
Frei Haus
ab € 93,26*
€ 123,54*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 93,31*
€ 123,61*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.