Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Ringbuch
>
Zeitplansystem
>
Wochenplan
>
Artikel
Chronobook Origins Edition, Softcover CHRONOPLAN 50455, Kalendarium 1 Woche/2 Seiten, Petrol
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-2004775
Hersteller:
Avery
Herst.-Nr.:
50455
EAN/GTIN:
0041820880366
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Buchkalender mit Wochenzählung, Jahresplan, Notizblätter, Ferien- und Feiertagsübersicht. Hochwertiges, cremefarbenes Papier. Softcover Einband mit Elementary Prägung. Mit flexibler Stiftschlaufe, Einmerkband und Gummiverschluss.
für Format A5, für Jahr 2025, Wochenzählung ja, Stundeneinteilung 7 - 19 Uhr, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert, Breite 135mm, Höhe 210mm, Sprachen D
Weitere Informationen:
Kalendarium:
1 Woche/2 Seiten
Farbe/Motiv Einband:
Petrol
für Format:
DIN A5
für Jahr:
2025
Wochenzählung:
ja
Stundeneinteilung:
7 - 19 Uhr
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Breite:
135
Höhe:
210
Sprachen:
D
Ausführung:
Elementary
Papiergewicht:
70
Besonderheit:
Jahresplan, Ferien- und Feiertagsübersicht und Notizblätter
... >
Präsentation, Planung
>
Kalender, Urlaubs- u. Jahresplaner
>
Kalender Sonstige
Weitere Suchbegriffe:
Terminplaner
,
Multiplaner Wochenplaner
,
Plantafel-Wochenplaner
,
Wochenkalendarium
,
Wochenkalender
,
Wochenplaner
,
Wochen-Plan
,
Wochenplan
,
chronoplan wochenplan 1w/2s
,
wochenplan
,
wochenplan chronoplan
,
Chronobook Origins Edition, Softcover
,
Agenda
,
Brieftaschen-Planer
,
Buch-, Tagebuchkalender
,
Chefkalender
,
Chefterminer
,
Damenkalender
,
Dienstleistungskalender
,
Faltkalender
,
Geburtstags-Taschenkalender
,
Geburtstags-Taschenplaner
,
Geburtstagskalender (Taschenkalender)
,
Geburtstagsplaner
,
Geschäftstagebuch
,
Kurzes Vormerkbuch
,
Leporello-Taschenkalender
,
Managerkalender
,
Merkbuch
,
Miniplaner
,
Notizkalender
,
Plankalender für Tasche
,
Quadratkalender
,
Querkalender
,
Reisekalender
,
Sichtkalender
,
Spiral-Buchkalender
,
Stundenkalender
,
Tagebuchkalender
,
Taschenagenda
,
Taschenplaner
,
Zweitage-Kalender
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3310
€ 4,75*
ab € 10,16*
€ 15,28*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 10,09*
€ 15,58*
Lager 467
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 10,26*
€ 16,41*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 16,36*
€ 23,58*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chronoplan Terminplaner, Business, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, fein genarbt
Avery
50102
ab € 156,21*
Ähnlich
Chronoplan Terminplaner, Business, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, fein genarbt
Avery
50101
ab € 122,36*
Ähnlich
Chronobook Buchkalender Mini, Wochenplan, Hardcover CHRONOPLAN 50825, 2025, 95mm breit, schwarz
Avery
50825
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen