Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokalender Colours of Life 2025 Korsch 214325, Kalendarium 1 Monat/1 Seite, 13 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2004854
Hersteller:
     Korsch
Herst.-Nr.:
     214325
EAN/GTIN:
     9783731875642
Suchbegriffe:
Bild-Kalender
Bildkalender
Foto-Kalender
Fotokalender
Wie bunt unsere Welt ist, fällt erst durch den Kontrast zu einer einfarbigen Umgebung auf. So auch bei den kunstvollen Aufnahmen in diesem Kalender, die Klassiker wie die roten Telefonzellen in der Londoner Innenstadt und weitere farbige Highlights vor einer schwarz-weißen Kulisse glänzend in Szene setzen. Sonntage hervorgehoben, Wochenzählung.
Motiv/Künstler farbige Highlights vor einer schwarz-weiß Kulisse, Bindung Spiralbindung, Breite 580mm, Höhe 390mm, Sprachen D, GB, F, I
Weitere Informationen:
Kalendarium:
1 Monat/1 Seite
Motiv/Künstler:
farbige Highlights vor einer schwarz-weiß Kulisse
Anzahl Blatt:
13
Bindung:
Spiralbindung
Breite:
580
Höhe:
390
Sprachen:
D, GB, F, I
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Kunstkalender, Photokalender, fotokalender korsch, bild kalender, fotokalender 2025, Fotokalender Colours of Life 2025, Bild-Wandkalender, Collagenkalender, Foto-Wandkalender, Fotokalender (gedruckt), Kunst-Wandkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.