Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelkalender DIN A3 - 12 Monate BRUNNEN 1070130005, Kalendarium 6 Monate/1 Seite, 420mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2004905
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1070130005
EAN/GTIN:
     4061947125818
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Mit Arbeitstagezählung, Wochenzählung und Ferienterminen (D). Sonn- und Feiertage hervorgehoben. Hochwertiger, kräftiger Karton 400 g/qm.
Arbeitstagezählung ja, Höhe 297mm
Weitere Informationen:
Kalendarium:
6 Monate/1 Seite
Arbeitstagezählung:
ja
Wochenzählung:
ja
Breite:
420
Höhe:
297
Sprachen:
D
Material:
ECF, PEFC zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, plakatkalender brunnen, jahreskalender, Tafelkalender DIN A3 - 12 Monate, Arbeitstagekalender, Jahresübersicht Kleinformat, Namenstagekalender, Namenstagskalender, Spielkartenkalender, Wandkalender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
88
€ 5,87*
ab € 3,02*
€ 5,29*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 4,03*
€ 6,89*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.