Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender 781 BRUNNEN 1078166905, Kalendarium 1 Woche/2 Seiten, 2025, 210mm breit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2004933
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1078166905
EAN/GTIN:
     4061947128567
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
4-sprachiges Kalendarium. Halbstundeneinteilung von 7.00 bis 21.00 Uhr. Papier cremefarben. 144 Seiten fadengeheftet mit Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr, 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 4 Seiten Monatsplan Folgejahr, 16 Seiten auswechselbares Adressheft. Zeichenband, Sitftschlaufe. Baladek-Einband mit Gummizug.
Stundeneinteilung Halbstundeneinteilung 7 - 21 Uhr, Fundhilfe Zeichenband, Höhe 297mm, Anzahl Seiten 144, Sprachen D, GB, F, I
Weitere Informationen:
Kalendarium:
1 Woche/2 Seiten
Farbe/Motiv Einband:
schwarz
für Jahr:
2025
Stundeneinteilung:
Halbstundeneinteilung 7 - 21 Uhr
Fundhilfe:
Zeichenband
Breite:
210
Höhe:
297
Anzahl Seiten:
144
Sprachen:
D, GB, F, I
Telefon-/Adressverzeichnis:
ja
Material Einband:
Baladek
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, brunnen buchkalender 1 woche/2 seiten, buchkalender, brunnen buchkalender, Buchkalender 781, Agenda, Brieftaschen-Planer, Buch-, Tagebuchkalender, Chefkalender, Chefterminer, Damenkalender, Dienstleistungskalender, Faltkalender, Geburtstags-Taschenkalender, Geburtstags-Taschenplaner, Geburtstagskalender (Taschenkalender), Geburtstagsplaner, Geschäftstagebuch, Kurzes Vormerkbuch, Leporello-Taschenkalender, Managerkalender, Merkbuch, Miniplaner, Notizkalender, Plankalender für Tasche, Quadratkalender, Querkalender, Reisekalender, Sichtkalender, Spiral-Buchkalender, Stundenkalender, Tagebuchkalender, Taschenagenda, Taschenplaner, Wochenkalender, Zweitage-Kalender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,87*
ab € 16,82*
€ 25,79*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 22,55*
€ 31,71*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.