Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ac-Wochenquerterminbuch PVC rido®/idé® 7031702905, Wire-O-Bindung, schwarz, Jahreszahl geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2004935
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7031702905
EAN/GTIN:
     4003273785762
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
6-sprachiges Kalendarium. Mit Stundeneinteilung von 7.00 bis 18.00 Uhr, Sonntag ohne Stundeneinteilung. 112 Seiten. Mit Monatsregisterschnitt, Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr, 2 Seiten Adressen, 2 Seiten Wissenswertes. Wire-O-Bindung. Einband aus Kunstleder.
Kalendarium 1 Woche/2 Seiten, Stundeneinteilung Stundeneinteilung 7 - 18 Uhr, Wochenzählung ja, Anzahl Seiten 112, Sprachen D, GB, F, E, NL, RUS
Weitere Informationen:
Kalendarium:
1 Woche/2 Seiten
Farbe/Motiv Einband:
schwarz, Jahreszahl geprägt
Bindung:
Wire-O-Bindung
Stundeneinteilung:
Stundeneinteilung 7 - 18 Uhr
Wochenzählung:
ja
Anzahl Seiten:
112
Sprachen:
D, GB, F, E, NL, RUS
Material Einband:
Kunstleder
Höhe:
105
Breite:
307
Weitere Suchbegriffe: Tischquerkalender, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, tischkalender quer 1 woche / 2 seiten, querkalender, querkalender rido, ac-Wochenquerterminbuch PVC, Kalender, Querterminbuch, Querterminer, Wochenquerkalender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
€ 5,49*
ab € 8,27*
€ 12,59*
7 Tage
9
€ 5,87*
ab € 8,77*
€ 14,11*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 13,86*
€ 20,11*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.