Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender reise-merker rido®/idé® 7025012905, Kalendarium 1 Tag/1 Seite, 2025, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2004939
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7025012905
EAN/GTIN:
     4003273785397
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Halbstundeneinteilung von 7.00 bis 19.00 Uhr. 416 Seiten mit Jahresübersicht aktuelles Jahr, 12 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 12 Seiten Folgejahr, Ferientermine (D), 9 Seiten Wissenswertes, 16 Seiten Adressen. Mit Zettelecke am hinteren Innendeckel, Eckperforation, Zeichenband.
Arbeitstagezählung ja, Stundeneinteilung Stundeneinteilung 7 - 19 Uhr, Fundhilfe Eckperforation, Zeichenband, Breite 113mm, Höhe 195mm, Anzahl Seiten 416, Sprachen D, Anzahl Seiten Anhang 25
Weitere Informationen:
Kalendarium:
1 Tag/1 Seite
Farbe/Motiv Einband:
schwarz
für Jahr:
2025
Arbeitstagezählung:
ja
Wochenzählung:
ja
Stundeneinteilung:
Stundeneinteilung 7 - 19 Uhr
Fundhilfe:
Eckperforation, Zeichenband
Breite:
113
Höhe:
195
Anzahl Seiten:
416
Sprachen:
D
Anzahl Seiten Anhang:
25
Druckfarbe:
grau
Papiergewicht:
70
Telefon-/Adressverzeichnis:
ja
Material Einband:
Schaumfolie
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender idé-rido 1 tag / 1 seite, buchkalender, buchkalender 1t/1s, Buchkalender reise-merker, Agenda, Brieftaschen-Planer, Buch-, Tagebuchkalender, Chefkalender, Chefterminer, Damenkalender, Dienstleistungskalender, Faltkalender, Geburtstags-Taschenkalender, Geburtstags-Taschenplaner, Geburtstagskalender (Taschenkalender), Geburtstagsplaner, Geschäftstagebuch, Kurzes Vormerkbuch, Leporello-Taschenkalender, Managerkalender, Merkbuch, Miniplaner, Notizkalender, Plankalender für Tasche, Quadratkalender, Querkalender, Reisekalender, Sichtkalender, Spiral-Buchkalender, Stundenkalender, Tagebuchkalender, Taschenagenda, Taschenplaner, Wochenkalender, Zweitage-Kalender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
101
€ 5,87*
ab € 13,25*
€ 20,40*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 18,33*
€ 26,04*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.