Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namenstagekalender 905 ZETTLER Kalender 905-0000, Kalendarium 6 Monate/1 Seite, A4, 297mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2005092
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     905-0000
EAN/GTIN:
     4006928025329
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Arbeitstagezählung ja, Höhe 210mm, Sprachen D, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Kalendarium:
6 Monate/1 Seite
Format Kalender:
DIN A4
Arbeitstagezählung:
ja
Wochenzählung:
ja
Breite:
297
Höhe:
210
Sprachen:
D
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, jahreskalender zettler, jahreskalender, Namenstagekalender 905, Arbeitstagekalender, Jahresübersicht Kleinformat, Kalender, Namenstagekalender, Namenstagskalender, Spielkartenkalender, Wandkalender
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,60*
€ 1,17*
29 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,31*
€ 27,76*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.