Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tagesabreißkalender 304 ZETTLER Kalender 304-0000, Kalendarium 1 Tag/1 Blatt, Aufhängeloch ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2005108
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     304-0000
EAN/GTIN:
     4006928024742
Suchbegriffe:
Abreiß Kalender
Abreißkalender
Abriss-Kalender
Abrisskalender
überstehende Rückwand nein, Wissenswertes auf der Rückseite ja, Breite 66mm, Höhe 99mm, Schlitzweite 34mm, Sprache D, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Kalendarium:
1 Tag/1 Blatt
Aufhängeloch:
ja
überstehende Rückwand:
nein
Wissenswertes auf der Rückseite:
ja
Wochenzählung:
ja
Breite:
66
Höhe:
99
Schlitzweite:
34
Sprache:
D
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Besonderheit:
auf der Rückseite Sonnen- und Mondzeiten, Namenstage, Gedenk
Weitere Suchbegriffe: Tagesabreissblock, Tagesabreißkalender, Tagesblock, abreiß kalender zettler, abreiß kalender, Tagesabreißkalender 304, Abreisskalender, Rückwand-Abreißkalender, Sprach-Abreißkalender, Sprach-Tagesabreißkalender, Sprachkalender (Abreißkalender), Wandkalender, Wandkalender (Abreißkalender), Wochen-Abreißkalender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
103 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,04*
€ 5,36*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 3,22*
€ 5,62*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.