Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokalender Meer 2025 Korsch 215625, Kalendarium 1 Monat/1 Seite, 13 Blatt, Spiralbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2005129
Hersteller:
     Korsch
Herst.-Nr.:
     215625
EAN/GTIN:
     9783731879329
Suchbegriffe:
Bild-Kalender
Bildkalender
Foto-Kalender
Fotokalender
Nicht immer kann man seiner Reiselust so einfach nachgehen und sich zu seinen Lieblingsorten am Meer auf den Weg machen. Dafür kann man herrliche Momente am Meer mit diesem Kalender in den eigenen vier Wänden genießen. Ein grandioser Wandschmuck für alle, deren Herzen beim Klang der Wellen, salziger Luft und sonnigen Stränden höherschlagen.
Motiv/Künstler Momente am Meer, Breite 580mm, Höhe 390mm
Weitere Informationen:
Kalendarium:
1 Monat/1 Seite
Motiv/Künstler:
Momente am Meer
Anzahl Blatt:
13
Bindung:
Spiralbindung
Breite:
580
Höhe:
390
Sprache:
D
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Kunstkalender, Photokalender, fotokalender korsch, bild kalender, fotokalender 2025, Fotokalender Meer 2025, Bild-Wandkalender, Collagenkalender, Foto-Wandkalender, Fotokalender (gedruckt), Kunst-Wandkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.