Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybridjacke für Herren, Norit PLANAM 6500044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2006096
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6500044
EAN/GTIN:
     4030913967721
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
In unzähligen Berufen ist Bewegungsfreiheit ein absolutes Muss. Dementsprechend ist flexible Kleidung gefragt, die Sie in nichts einschränkt. Unsere Lösung: Norit, das Bewegungstalent unter der Arbeitsbekleidung. Elastische 4-Wege-Stretch-Einsätze folgen jeder Bewegung. Leichtes und gleichzeitig robustes Mischgewebe ist angenehm zu tragen und für alle Einsätze bei Wind und Wetter geeignet. Große Modell- und Farbvielfalt ? das passende Sortiment für jeden Beruf und Geschmack. Anschmiegsam an jede Körperform dank seitlicher Stretch-Einsätze. Eingrifftaschen mit zuverlässigem Reißverschluss. Norit überzeugt durch praktische Features und modernes Design ? passend für jede Branche und jeden Geschmack. Zudem lässt die große Auswahl der Kollektion keine Wünsche offen. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Modell:
Norit
Ausführung flammwidrig:
Nein
wasserdicht:
Nein
max. Waschtemperatur:
40
Konfektionsgröße (EUR):
44
Art der Schließung:
Reißverschluss
Geschlecht:
männlich
Ausstattung:
2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte, 1 Bru
Bezeichnung:
Hybridjacke
Material:
Material Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245
Farbe:
schwarz/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Wintersoftshelljacke, soft shell jacke, Hybridjacke für Herren, Norit
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,53*
€ 32,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,53*
€ 32,38*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,64*
€ 33,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,39*
€ 33,55*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 37,83*
€ 49,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6500042
ab € 24,32*
Ähnlich
Planam
6500046
ab € 24,32*
Ähnlich
Planam
6500048
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
6500050
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
6500052
ab € 24,50*
Ähnlich
Planam
6500054
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
6500056
ab € 26,62*
Ähnlich
Planam
6500058
ab € 26,58*
Ähnlich
Planam
6500060
ab € 26,46*
Ähnlich
Planam
6500024
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
6500025
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
6500026
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
6500027
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
6500028
ab € 24,40*
Ähnlich
Planam
6500029
ab € 24,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.