Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybridjacke für Herren, Norit PLANAM 6500050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2006099
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6500050
EAN/GTIN:
     4030913967752
Suchbegriffe:
Hybridjacke
In unzähligen Berufen ist Bewegungsfreiheit ein absolutes Muss. Dementsprechend ist flexible Kleidung gefragt, die Sie in nichts einschränkt. Unsere Lösung: Norit, das Bewegungstalent unter der Arbeitsbekleidung. Elastische 4-Wege-Stretch-Einsätze folgen jeder Bewegung. Leichtes und gleichzeitig robustes Mischgewebe ist angenehm zu tragen und für alle Einsätze bei Wind und Wetter geeignet. Große Modell- und Farbvielfalt ? das passende Sortiment für jeden Beruf und Geschmack. Anschmiegsam an jede Körperform dank seitlicher Stretch-Einsätze. Eingrifftaschen mit zuverlässigem Reißverschluss. Norit überzeugt durch praktische Features und modernes Design ? passend für jede Branche und jeden Geschmack. Zudem lässt die große Auswahl der Kollektion keine Wünsche offen. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Modell:
Norit
Ausführung flammwidrig:
Nein
wasserdicht:
Nein
max. Waschtemperatur:
40
Konfektionsgröße (EUR):
50
Art der Schließung:
Reißverschluss
Geschlecht:
männlich
Ausstattung:
2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte, 1 Bru
Bezeichnung:
Hybridjacke
Material:
Material Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245
Farbe:
schwarz/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Hybridjacke für Herren, Norit
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,53*
€ 32,08*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,47*
€ 32,08*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,75*
€ 33,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,08*
€ 33,95*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 38,06*
€ 49,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6500042
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
6500044
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
6500046
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
6500048
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
6500052
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
6500054
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
6500056
ab € 26,38*
Ähnlich
Planam
6500058
ab € 26,44*
Ähnlich
Planam
6500060
ab € 26,46*
Ähnlich
Planam
6500024
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
6500025
ab € 24,54*
Ähnlich
Planam
6500026
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
6500027
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
6500028
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
6500029
ab € 24,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.