Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch A5 share 4-0014002, dottet, 192 Blatt, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2006234
Hersteller:
     Share
Herst.-Nr.:
     4-0014002
EAN/GTIN:
     4260556676296
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Notizbuch mit softem Hardcover. 192 Blatt cremeweißes Papier zu mind. 15 % aus Apfelbestandteilen, 80 g/m², punktkariert. Hochwertiges Cover in Lederoptik, besteht zu mind. 35 % aus Apfelbestandteilen. Mit Lesefaden und elastischem Verschlussband. Für die tägliche Organisation zu Hause oder im Job. Markenprodukt hergestellt in Italien.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A5
Lineatur:
dottet
Farbe/Motiv Einband:
rot
Anzahl Blatt:
192
Umweltfreundliches Merkmal:
Das Papier besteht zu mind. 15% aus Apfelbestandteilen. Das
Papiergewicht:
80
Bindung:
Leimbindung
Papier:
Cremeweiß, zu mind. 15 % aus Apfelbestandteilen
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Besonderheit:
Kaufen & spenden: Jede gekaufte share Schreibware spendet ei
Weitere Suchbegriffe: notizbuch a5, notizbuch, Notizbuch A5, Berichtsheft (Schule), Block (College), Block (Notizen), Block (Steno), Briefblock (Büro), Chinakladde, Collegeblock, Diarien, Diarium, Diarium (Schulheft), Doppelheft, Grundschulheft, Kladde, Kladde (Schulheft), Kladden, Kollegblock, Notenheft, Notizblock (College), Notizblock (Steno), Notizbuch (Ringmappe), Notizbücher, Oberschulheft, Oktavheft, Ringmappen-Notizbuch, Schreibblock, Schreibblock (College), Schreibblock (Steno), Schreibbuch, Schreibbücher, Schreibheft, Schreiblernheft, Schul-Collegeblock, Schul-Kollegblock, Spiralblock (College), Spiralblock (Notizen), Spiralblock (Steno), Spiralnotizblock, Spiralnotizblock (Steno), Spiralschreibblock, Spiralschreibblock (College), Spiralschreibblock (Steno), Stenoblock, Vokabelheft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 6,97*
€ 10,97*
1 Tag
139
€ 5,95*
ab € 7,22*
€ 11,09*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 8,10*
€ 12,38*
€ 6,95*
ab € 7,86*
€ 12,44*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Share
4-0014001
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.