| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-111125130 Herst.-Nr.: Y-07-07-08 EAN/GTIN: 4260556676296 |
| |
|
| | |
| Dieses Notizbuch von share spendet eine Schulstunde. Aber nicht nur durch die soziale Spende ist es etwas ganz Besonderes: share hat es geschafft, ein Cover herzustellen, das sich so hochwertig und angenehm wie Leder anfühlt, dabei aber keinem Tier etwas zu Leide tut. Dafür werden Apfelschalen genutzt, die bei der Apfelsaftherstellung übrig bleiben. Auch das Papier wird aus Äpfeln und Pflanzenfasern hergestellt. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Notizbuch | Typbezeichnung des Einbandes: | Softcover | Papierformat: | DIN A5 | Ausführung der Lineatur: | punktkariert (dotted) | Grammatur: | 80 g/m² | Bindung: | Fadenbindung | Seitenzahl vorhanden: | Nein | Material des Einbandes: | Pflanzenfasern/Apfelschalen | Farbe des Einbandes: | rot | Anzahl der Blätter: | 96 Bl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: notizbuch a5, notizbuch, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Kladden, Notizblock, Notizblöcke, Notizbücher, Notizhefte, Schreibblock, Schreibblöcke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 6,97* | € 10,97* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,22* | € 11,09* | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 8,10* | € 12,38* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 7,86* | € 12,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|