Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tret-Abfallbehälter "the zinc" helit H2406600, 20l, 566mm hoch, 239mm ø, edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2006346
Herst.-Nr.:
     H2406600
EAN/GTIN:
     4012086876321
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Mit hochwertig verzinktem und flammhemmendem Inneneimer, der für eine robuste und langlebige Abfallentsorgung sorgt. Er ist korrosionsbeständig und leicht zu reinigen. Ebenso ist dieses Produkt, für eine bequeme und kontaktarme Abfallentsorgung, mit einem Kunststoffsockel ausgestattet, der Korrosionsbildung vermeidet. Die praktische Soft-Close-Funktion verspricht ein sanftes und geräuscharmes Schließen des Deckels. helit Tretabfallbehälter bieten Ihnen eine hochwertige Lösung für die Abfallentsorgung in einem stilvollen Design.
Ascher Nein Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Volumen:
20
Farbe:
edelstahl
Höhe:
566
max. Durchmesser (mm):
239
Ascher:
Nein
mit Rollen:
Nein
Anzahl Sortierfächer:
1
mit Deckel:
Ja
Form:
zylindrisch
Material:
Stahl pulverbeschichtet/Edelstahl poliert
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer 20l edelstahl, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 20l, Tret-Abfallbehälter "the zinc", Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallsack, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Gartensack, Innenbehälter für Abfalleimer, Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Müllbeutel, Mülleimer, Müllsack, Papierkorb, Sammelbehälter (Abfallkorb, -eimer)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.