Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle für Kartenzahlung für den Deutschen Markt, BPA-frei EXACOMPTA 40905DE, 24m lang, weiß, ST=5ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2006359
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40905DE
EAN/GTIN:
     3364220409058
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Geeignet für alle Marken von thermischen Zahlungsterminals. Hochempfindliches Papier, das eine gute Lesbarkeit des Ausdrucks gewährleistet. Mit Warnhinweis vor dem Ende der Rolle. Hergestellt in Frankreich. Diese Thermorollen sind auf der Rückseite mit einem deutschen Text für das SEPA-Lastschriftverfahren bedruckt. BPA-frei.
Breite 57mm, Durchmesser 46mm, Papier Thermopapier BPA-frei, 1-lagig, Kern-Durchmesser 12mm, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
57
Länge:
24
Durchmesser:
46
Farbe:
weiß
Papier:
Thermopapier BPA-frei, 1-lagig
Kern-Durchmesser:
12
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Papiergewicht:
55
mit Kontrollstreifen:
ja
Inhalt der Packung:
10 Sätze zu je 5 Rollen eingeschweißt
Weitere Suchbegriffe: Kassenrollen, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, exacompta additionsrolle 57mmx44m, ec-cash rollen, ec-cash rollen thermo, Thermorolle für Kartenzahlung für den De, Addirolle (Kasse), Additionsrolle, Additionsrolle (Kasse), Belegrolle, Bonrolle, Büropapier, Büropapiere, Cash-Rolle, EC-Bonrolle, Kassen-Papierrolle, Kassen-Zubehör (Papierrolle), Kassenrolle, Kreditkartendrucker-Rolle, Papier, Papiere, Papierrolle, Papierrollen, Rechnerrolle, Rechnerrolle (Kasse), Rechnerrollen, Registrierkassen-Zubehör (Papierrolle)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,50*
ab € 0,60*
€ 1,45*
5
€ 4,95*
ab € 0,842*
€ 1,582*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 4,00*
€ 6,83*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
30062
ab € 56,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.