Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milchbehälter Cool Control jura® 24261, 150mm breit, Tiefe 319mm, 234mm hoch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2006516
Hersteller:
     JURA Elektroapparate
Herst.-Nr.:
     24261
EAN/GTIN:
     7610917242610
Suchbegriffe:
Elektrische Milchaufschäumer
Milchaufschäumer-Quirl
Milchaufschäumer-Stab
Milchkühler
Kaffeekreationen mit Milch und Milchschaum sind beliebt. Am besten gelingen sie mit 4 °C kühler Milch. Der Cool Control mit seinem geschirrspülmaschinentauglichen Edelstahl-Milchbehälter ist ganz einfach zu befüllen und hält die Milch den ganzen Tag über auf dieser Idealtemperatur. Er gewährleistet so jederzeit Frische, Hygiene und das beste Resultat. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
150
Tiefe:
319
Höhe:
234
Farbe:
schwarz
Batteriebetrieb (J/N):
Nein
Volumen:
1
Weitere Suchbegriffe: Milchkühlgerät, elektrische milchaufschäumer, Milchbehälter Cool Control
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 3,51*
ab € 147,81*
€ 186,25*
Lager 107
Frei Haus
ab € 160,91*
€ 197,63*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 170,95*
€ 235,78*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,26*
€ 248,40*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,45*
€ 234,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,33*
€ 224,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.