Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jura Cool Control 1.0 Liter Milchkühler schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Seitenansicht
Produktbild Ansicht oben
Jura Cool Control 1.0 Liter Milchkühler schwarz
Artikel-Nr.:
     549-7610917242610
Hersteller:
     JURA
Herst.-Nr.:
     24261
EAN/GTIN:
     7610917242610
Suchbegriffe:
Milchkühler
Milchkühlgerät
jura milchkühler
Milchkühler JURA Cool Control 1.0 L ist der ideale Beistellkühler für alle professionellen JURA Kaffeevollautomaten.

Perfekt in Form und Funktion

Unverkennbares JURA-Design, hochwertige Materialien und Präzision in der Verarbeitung prägen sein Äusseres. Gleichzeitig besticht er durch höchste Funktionalität. Der Deckel aus gebürstetem 1.5 mm starkem Edelstahl mit integriertem Verschlussmechanismus garantiert die sichere Aufbewahrung der Milch. Mit seiner klaren, reduzierten Formensprache ist der Cool Control 1.0 l somit der ideale Begleiter für jeden Vollautomaten von JURA.­­

Optimale Platznutzung


Das schlanke und elegante Design des Cool Control ermöglicht eine optimale Ausnutzung des Raumes. Der Milchkühler findet durch seine schmale Form selbst in engen Küchen und Pausenecken leicht Platz. Kaffeespezialitäten mit Milch und cremig zartem Milchschaum bereichern das Genussrepertoire – egal, ob zu Hause oder im Büro.

Ideale Ergänzung für Ihren JURA-Vollautomaten

Die Wireless-basierte* Kommunikation des Cool Control mit dem Kaffeevollautomaten sowie die integrierte Füllstandsanzeige sorgen dafür, dass das rechtzeitige Nachfüllen von Milch nie in Vergessenheit gerät.

* Mit eingesetztem Wireless Transmitter (optional erhältlich) ist der Cool Control kompatibel mit sämtlichen mit Smart Connect ausgestatteten JURA-Vollautomaten.
Mit eingesetztemWiFi Connect (optional erhältlich) ist der Cool Control kompatibel mit sämtlichen mit WiFi Connect ausgestatteten JURA-Vollautomaten.

Höchster Bedienkomfort

Das einfache Handling des Cool Control sorgt für höchsten Bedienkomfort. Die Milch kann bequem und direkt, ohne Entfernen des Milchbehälters, eingefüllt werden. Die digitale Temperaturanzeige und der passgenaue Deckel erlauben ein besonders einfaches Handling. Die integrierte Peltier-Kühlung gewährleistet eine konstant auf 4 °C gekühlte Milch und bietet optimale Voraussetzungen für perfekte Kaffeespezialitäten mit Milch und Milchschaum. Zudem sind der Edelstahl-Milchbehälter, das Metallrohr und der Adapter spülmaschinentauglich, wodurch die Reinigung mit wenigen Handgriffen erledigt ist.

Weitere Suchbegriffe: 1, Cooler,, für, handelsübliche, Kaffeeautomat,, Kaffeevollautomat, Kühler, Lifestyle, Liter,, Litermilch,, Milchkühler,, Milchkühlschrank,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,92*
€ 277,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,26*
€ 258,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,91*
€ 239,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,21*
€ 235,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.