Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Bank ENERGY, inkl. Ladekabel VARTA 57976101111, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2800092
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57976101111
EAN/GTIN:
     4008496018895
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Powerbank
USB Akku
usb akku
Kraftvolle Power Bank mit 4 Anschlüssen (1x Micro USB Eingang, 2x USB A Ausgang, 1x bidirektionaler USB Type C Anschluss). Pass-Through-Ladefunktion: Laden Sie die Power Bank und das Smartphone zur gleichen Zeit. Die passende Kapazität für einen hohen Energiebedarf. Technologietrend: USB Typ C 5V/ 3,0A Ausgang für schnelles Laden. Stilvolles und texturiertes Kunststoffdesign. Lädt 3 Geräte gleichzeitig auf. 4 weiße LEDs als Lade- und Entladestandanzeige. Inkl. USB zu Micro USB Kabel. Batterie: Li-Polymer 3.7 V. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kapazität:
10000 mAh
Kabel inbegriffen:
ja
Gewicht:
233
Weitere Suchbegriffe: Power Bank ENERGY, inkl. Ladekabel, Aufladestation, Basisstation, Funkgerät-Ladeteil, iPod®-Ladegerät, iPod®-Ladegeräte, Komfort-Mobilteil-Ladeschale, Lade-Dock, Ladedock, Ladegerät für iPod®, Ladegeräte für iPod®, Lademulde, Ladestation, Mobilteil-Ladeschale, Multi-Ladestation, Multiladestation, Smartphone-Ladegerät, Unterhaltungselektronik
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 11,53*
€ 15,26*
1
€ 6,78*
ab € 11,94*
€ 15,73*
1
€ 4,00*
ab € 12,26*
€ 16,55*
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 12,51*
€ 16,55*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 20,06*
€ 26,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
57977 101 111
ab € 15,32*
Sonstiges
Varta
57978
ab € 18,00*
Sonstiges
Varta
57975 101 111
ab € 7,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-10904490
ab € 6,92*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.