Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Energy 20000 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Energy 20000 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz, Weiß
Varta Energy 20000 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz, Weiß
Varta Energy 20000 Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     252-147140
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57978
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2.4 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.4 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
31 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
519 g
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
255 mm
Versandkartonslänge
173 mm
Versandkartonshöhe
82 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1179 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Aufladekompatibilität
Universal
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
74 Wh
Ursprungsland
China
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,00*
€ 22,66*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 19,09*
€ 24,03*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 19,56*
€ 24,41*
4 Tage
3
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 19,39*
€ 24,42*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,79*
€ 24,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
57976
ab € 11,53*
Sonstiges
Varta
57977 101 111
ab € 15,35*
Sonstiges
Varta
57975 101 111
ab € 7,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-10904490
ab € 6,94*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.