Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Time 29 DIN A4 Quo Vadis 29652-25CB, Kalendarium 1 Tag/1 Seite, sortiert in 2 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-290551
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     29652-25CB
EAN/GTIN:
     3660942005234
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
5-sprachiges Kalendarium. Je eine Seite Samstag und Sonntag. Halbstundeneinteilung von 7.00 bis 22.30 Uhr. 6 Spalten/Tag. 12 Monate: Januar bis Dezember. Mit auswechselbarem Adressverzeichnis mit Index, wissenswerte Informationen, Doppelspiralbindung. Einband aus Karton mit Stoff überzogen. Weißes Papier 85 g/m², 2-farbiger Druck.
für Jahr 2025, Stundeneinteilung Halbstundeneinteilung 7 - 22.30 Uhr, Zertifikate und Zulassungen PEFC zertifiziert, Breite 210mm, Höhe 297mm, Sprachen D, GB, F, E, NL
Weitere Informationen:
Kalendarium:
1 Tag/1 Seite
Farbe/Motiv Einband:
sortiert in 2 Farben
für Jahr:
2025
Stundeneinteilung:
Halbstundeneinteilung 7 - 22.30 Uhr
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC zertifiziert
Breite:
210
Höhe:
297
Sprachen:
D, GB, F, E, NL
Druckfarbe:
grau/blau
Papiergewicht:
90
Telefon-/Adressverzeichnis:
ja
Material Einband:
Karton mit Leinen überzogen
Besonderheit:
mit auswechselbarem Adressverzeichnis mit Index, wissenswert
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Tages-Kalender, Tages-Plan, Tages-Planer, Tageskalender, Tagesplan, Tagesplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, buchkalender a4 1t/1s, tages kalender, buchkalender a4, Buchkalender Time 29 DIN A4, Agenda, Brieftaschen-Planer, Buch-, Tagebuchkalender, Chefkalender, Chefterminer, Damenkalender, Dienstleistungskalender, Faltkalender, Geburtstags-Taschenkalender, Geburtstags-Taschenplaner, Geburtstagskalender (Taschenkalender), Geburtstagsplaner, Geschäftstagebuch, Kurzes Vormerkbuch, Leporello-Taschenkalender, Managerkalender, Merkbuch, Miniplaner, Notizkalender, Plankalender für Tasche, Quadratkalender, Querkalender, Reisekalender, Sichtkalender, Spiral-Buchkalender, Stundenkalender, Tagebuchkalender, Taschenagenda, Wochenkalender, Zweitage-Kalender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 41,24*
€ 55,80*
€ 4,95*
ab € 39,98*
€ 60,92*
Lager 107
Frei Haus
ab € 53,78*
€ 72,20*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.