Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terminkalender Executiv Prestige Silk Quo Vadis 90544625MQ, Kalendarium 1 Woche/2 Seiten, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-290651
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     90544625MQ
EAN/GTIN:
     3371010466603
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Eleganz im kompakten, quadratischen Format. Agenda Planing® mit Tagesnotizen. Halbstundeneinteilung von 8.00 bis 21.00 Uhr. 13 Monate: Dezember bis Dezember. Fadenbindung. Mit wissenswerten Informationen, farbigen Landkarten, auswechselbarem Adressverzeichnis mit Index. Elfenbeinfarbenes Papier, zweifarbiger Druck. Einband aus glattem, weichem Kunstleder für eine angenehmen Haptik.
für Jahr 2025, Wochenzählung ja, Stundeneinteilung 8 - 21 Uhr, Zertifikate und Zulassungen PEFC zertifiziert, Breite 160mm, Höhe 160mm, Sprachen D
Weitere Informationen:
Kalendarium:
1 Woche/2 Seiten
Farbe/Motiv Einband:
schwarz
für Jahr:
2025
Wochenzählung:
ja
Stundeneinteilung:
8 - 21 Uhr
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC zertifiziert
Breite:
160
Höhe:
160
Sprachen:
D
Material Einband:
Kunstleder glatt
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, buchkalender quo vadis 1w/2s, buchkalender, buchkalender 1 woche auf 2 seiten, Terminkalender Executiv Prestige Silk, Agenda, Brieftaschen-Planer, Buch-, Tagebuchkalender, Chefkalender, Chefterminer, Damenkalender, Dienstleistungskalender, Faltkalender, Geburtstags-Taschenkalender, Geburtstags-Taschenplaner, Geburtstagskalender (Taschenkalender), Geburtstagsplaner, Geschäftstagebuch, Kurzes Vormerkbuch, Leporello-Taschenkalender, Managerkalender, Merkbuch, Miniplaner, Notizkalender, Plankalender für Tasche, Quadratkalender, Querkalender, Reisekalender, Sichtkalender, Spiral-Buchkalender, Stundenkalender, Tagebuchkalender, Taschenagenda, Wochenkalender, Zweitage-Kalender
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,95*
ab € 10,79*
€ 16,11*
€ 7,95*
ab € 12,10*
€ 19,02*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,17*
€ 19,18*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 20,03*
€ 27,45*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.