Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideplotter CJV330-160 Mimaki CJV330-160, Technologie Solvent, USB 2.0, LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-3000423
Hersteller:
     Mimaki
Herst.-Nr.:
     CJV330-160
EAN/GTIN:
     4041282025479
Suchbegriffe:
Schneideplotter
schneideplotter
Die "330 Series? ist ein Flaggschiffmodell, das das in mehr als 20 Jahren gesammelte technologische Know-how von Mimaki Engineering in sich vereint, um eine hervorragende Bildqualität, hohe Produktivität und Funktionen mit hohem Mehrwert zu liefern, die helfen, Arbeit zu sparen. Realisierung von hohen Grafiken mit hoher Bildqualität und -schärfe. CJV330-160: Solventdrucker mit Schneidefunktion (max. 1.610 mm Druckbreite). Anpassungsfähig an Arbeiten, die eine schnelle Lieferung durch eine hohe Druckgeschwindigkeit erfordern. XY-Rollenschneider zur Reduzierung der Nachbearbeitung durch X-Achsen- und Y-Achsen-Bogenschnitt. Weiterentwicklung der Benutzerfreundlichkeit: Medienwechsler, V-förmige Schneidefunktion, neuer Wartungsmechanismus. Neuer Transportmechanismus gewährleistet zuverlässigen Druckbetrieb über viele Stunden. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Technologie:
Solvent
Schnittstellen:
USB 2.0, LAN
Weitere Suchbegriffe: Schneideplotter CJV330-160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24.633,50*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.004,85*
€ 29.755,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.878,90*
€ 29.605,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.633,50*
€ 29.313,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.