Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tinte SPC-0588 Mimaki SPC-0588Or, Inhalt 2000ml, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-3000537
Hersteller:
     Mimaki
Herst.-Nr.:
     SPC-0588Or
EAN/GTIN:
     4041282028616
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Lösemitteltinte mit bester Haftung auf dem Druckmedium, Widerstandsfähigkeit und brillante Farben, auch bei hohen Druckgeschwindigkeiten.
für Druckertyp CJV150-75, 150-107, 150-130, 150-160, 300-130, 300-130 Plus, 300-160, 300-160 Plus, 330-130, 330-160; JV100-160, 150-130, 150-160, 300-130, 300-130 Plus, 300-160, 300-160 Plus, 330-130, 330-160 Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2000
für Druckertyp:
CJV150-75, 150-107, 150-130, 150-160, 300-130, 300-130 Plus,
Farbe:
orange
In Produkt enthaltenes Biozid:
?-Butyrolactone
P-Sätze:
Array
REACH Registrierung:
ja
GHS-Kodierungen:
GHS05
Signalwort:
Gefahr
H-Sätze:
Array
Art der Tinte:
Solvent
Bezeichnung:
SS21
Originalzubehör:
ja
für Gerätetyp:
Großformatdrucker
für (Marke/Art.-Nr.):
Mimaki
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, mimaki druckerpatrone, druckerpatrone, Tinte SPC-0588, Druckkopf, Druckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Tintenpatronen, Inkjet-Zubehör, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjetpatrone, Inkjetpatronen, Inkjettintenpatrone, Inkjettintenpatronen, Patrone, Patronen, Tintenpatrone, Tintenpatronen, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahldrucker-Patronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,12*
€ 419,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,94*
€ 416,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,54*
€ 381,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,09*
€ 378,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,67*
€ 351,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mimaki
CJV150-160
ab € 11.003,69*
Zubehör
Mimaki
UCJV330-160
ab € 23.625,92*
Zubehör
Mimaki
CJV330-160
ab € 24.633,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.