Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Mars® micro 775 STAEDTLER® 775 03, Schaft blau, Druckmechanik, Härtegrad B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-341635
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     775 03
EAN/GTIN:
     4007817708262
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Druckbleistift Mars micro 775 zum Zeichnen und Schreiben. Clip, Drücker und Spitze aus Metall. Rutschfeste Gummigriffzone. Linienbreitenkennzeichnung durch ISO-Farbcode. Einfaches Nachfüllen. Im Drücker integrierter Radierer. Taschensicher durch einfahrbares Minenrohr. Radierer ist PVC- und latexfrei. EAN-etikettiert. Made in Japan. Bestückt mit 2 Minen B
Mine auswechselbar ja, Minenstärke 0.3mm, Mine federnd gelagert ja
Weitere Informationen:
Schaftfarbe:
blau
Mechanik:
Druckmechanik
Härtegrad:
B
Mine auswechselbar:
ja
Minenstärke:
0.3
Mine federnd gelagert:
ja
Spitze voll versenkbar:
ja
mit Radierer:
ja
Radierer auswechselbar:
ja
Besonderheit:
PVC- und latexfreier Radierer
ISO-Kennzeichnung:
ja
mit Clip:
ja
Material/Ausführung Griffzone:
Gummigriffzone
Schaftmaterial:
POM
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, bleistift staedler mit radierer, druckbleistift, druckbleistift staedler, Druckbleistift Mars® micro 775, Dreh-Bleistift, Druck-Bleistift, Druckbleistifte, Einweg-Druckbleistift, Feinminenstifte, Schreibgerät, Schreibgerät (Feinminenstift), Schreibgeräte
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
203
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 3,52*
2 Tage
75
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,22*
€ 3,54*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,28*
€ 3,62*
5
pro Stück
€ 4,16*
ab € 2,55*
€ 3,66*
9 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,41*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.