Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ladenausstattung
>
Kasseneinrichtung
>
Registrierkasse
>
Kassenrollen
>
EC-cash Rollen
>
Artikel
Additionsrolle Thermo VEIT 09048000, Thermopapier BPA frei, 78mm ø, 12mm ø, weiß, PG=5ST
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-464553
Hersteller:
Franz Veit
Herst.-Nr.:
09048000
EAN/GTIN:
4017279090485
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Thermorollen für Kassen und EC-Cash-Drucker.
Länge 80m, Inhalt der Packung 5 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Papier:
Thermopapier BPA frei
Durchmesser (mm):
78
Kern-Durchmesser:
12
Länge:
80
Inhalt der Packung:
5 Rollen
Durchmesser:
78
... >
Bürotechnik
>
Tisch- und Taschenrechner
>
Zubehör Tischrechner
Weitere Suchbegriffe:
Kassenrollen
,
Thermo-Bonrollen
,
Thermo-Kassenrollen
,
Thermobonrollen
,
Thermokassenrollen
,
Thermopapierrollen
,
Thermorolle
,
ec-cash rollen
,
Additionsrolle Thermo
,
Addingrolle
,
Addirolle (Rechner)
,
Additionsrolle (Rechner)
,
Papier
,
Papiere
,
Papierrolle
,
Papierrollen
,
Rechnerrolle
,
Rechnerrollen
,
Tischrechner-Papierrolle
,
Tischrechner-Zubehör
,
Tischrechner-Zubehör (Papierrolle)
,
Tischrechnerzubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,65*
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,65*
€ 22,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,16*
€ 21,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,16*
€ 20,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,80*
€ 19,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,13*
€ 19,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Thermorolle für 80mm x 80m, 1-lagig, thermisch, 48g, besonders lang, BPA-frei - Weiß
Exacompta
44829E
€ 2,5909*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.