Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie PROFESSIONAL ELECTRONICS Alkaline VARTA 04001 101 401, Spannung (Volt) 1.5V, 850, Lady


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-465006
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04001 101 401
EAN/GTIN:
     4008496128136
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Spezialbatterien für Autoschlüssel, Taschenrechner, Uhren und andere elektronische Geräte. Chemisches System: Alkaline.
Inhalt der Packung 1 Stück, IEC-Bezeichnung LR1
Weitere Informationen:
Spannung (Volt):
1.5
Inhalt der Packung:
1 Stück
IEC-Bezeichnung:
LR1
Kapazität:
850
Bezeichnung:
Lady
Durchmesser:
12
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Baby Batterie, Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, Batterie AM5, Batterie LR1, Batterie N, Lady Batterie, N Lady Batterie, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, varta aa batterie, Batterie PROFESSIONAL ELECTRONICS Alkali, Akku (Gerät), Akku-Pack (Gerät), Akkumulator (Geräte-), Baby (IEC 286, Gerätebatterie), Batterie, Batterie (Gerät, Mignon, Mono, Baby), Batteriekomplettierung (Gerätebatterie), Batterien, E-Block (IEC 290, Gerätebatterie), Flachbatterie (IEC 291, Gerätebatterie), Geräteakkumulator, Knopfzelle (IEC 292, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), Micro (IEC 288, Gerätebatterie), Mignon (IEC 287, Gerätebatterie), Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie), Trockenbatterie
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,58*
€ 0,78*
15 Tage
3067
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,78*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,664*
€ 0,814*
4 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,84*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,65*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dahle
95100-15885
ab € 22,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.