Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Fotobatterie
>
Artikel
VARTA Batterie Alkaline, LR1, N, LADY, 1.5V
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 5NTW5
Artikel-Nr.:
5NTW5-958526
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
04001101401
EAN/GTIN:
4008496128136
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Electronics, Retail Blister (1-Pack)
Weitere Informationen:
VARTA Microbattery GmbH:
DE-12221547
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Varta:
Varta
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 5NTW5
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Batterie LR6
,
LR06 Batterie
,
LR6 Batterie
,
Mignon Batterie
,
Baby Batterie
,
Batterie C
,
Batterie LR14
,
Batterie R14
,
C Baby Batterie
,
Batterie AM5
,
Batterie LR1
,
Batterie N
,
Lady Batterie
,
N Lady Batterie
,
Fotobatterie
,
Fotobatterien
,
Photobatterie
,
Knopfbatterie
,
Knopfbatterien
,
Knopfzelle
,
Knopfzellen
,
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
aa batterie 1,5v alkaline
,
aa batterie
,
varta aa batterie
,
[06-ELEC]
,
Electrical
,
equipment
,
[BATPILE]
,
Batteries
,
&
,
chargers
,
[PILACC]
,
and
Angebote
(52)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1604
3 Tage
27
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,58*
€ 0,78*
Lager 2LRDH
15 Tage
3067
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,78*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,664*
€ 0,814*
Lager 5NTW5
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,84*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,65*
€ 0,86*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5NTW5
Versand:
Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5NTW5
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Presenter Dahle 95100 mit Laserpointer
Dahle
95100-15885
ab € 22,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen