Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freisprechgerät Poly SYNC 20, SY20 USB-C poly 36740, Tiefe 95mm, 360g, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-481003
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     36740
EAN/GTIN:
     0017229172449
Suchbegriffe:
Freisprechgerät Poly SYNC 20, SY20 ...
Poly Sync ist eines der ersten Freisprechgeräte mit MS Teams und Zoom Zertifizierung. Mit erstklassigem Audio, integrierten drei Mikrofonen und Reichweite von bis zu 2 Metern. Die ideale tragbare Lösung für unterwegs, das Homeoffice oder den Schreibtisch im Büro. Intelligente Unterscheidung zwischen Stimmen und Hintergrundgeräuschen. Bemerkenswerter Sound für Meetings und Musik. Einfache Installation. Smartphone Lademöglichkeit. Möglichkeit der Verbindung mit Sprachassistenten.
Höhe 34mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
95
Höhe:
34
Farbe:
schwarz/silber
Gewicht:
360
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 61,68*
€ 79,07*
€ 4,70*
ab € 61,69*
€ 79,08*
€ 3,50*
ab € 66,27*
€ 84,76*
€ 4,00*
ab € 70,01*
€ 88,67*
Lager 107
Frei Haus
ab € 81,01*
€ 102,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.