Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Sync 20 for Microsoft Teams


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8558050
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     216866-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Seien wir ehrlich: Die Audiowiedergabe auf Ihrem Laptop und Smartphone ist nicht berauschend. Mit dem intelligenten USB-/Bluetooth-Konferenzlautsprecher Poly Sync 20 klingen Sie professionell und sorgen für großartige Konferenzen und Musikgenuss an jedem Ort. Nehmen Sie ihn überallhin mit hin – der Akku hält stundenlang und ist sogar in der Lage, Ihr Smartphone aufzuladen. Sie verstehen stets Ihre Gesprächspartner und werden auch verstanden. Der Klang in Multimedia-Qualität ist ein wahres Vergnügen für Musikliebhaber. Er wurde speziell für den modernen Mitarbeiter entwickelt und ist schlank, kompakt und mit intelligenten Funktionen ausgestattet, mit denen Konferenzschaltungen zum Kinderspiel werden.
Poly Sync 20 for Microsoft Teams - Smarte Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-A
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.2 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
3.4 cm
Gewicht
350 g
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Smarte Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-A
Zusätzliche Funktionen
USB-Ladeanschluss
Merkmale
Touchcontrol, Rauschunterdrückung
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Staubabweisend, wasserabweisend, IP64
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, Tragriemen
Kennzeichnung
IP64
Kabeldetails
USB-Kabel - 71 cm
Stromversorgung
Ladezeit
4 Stunde(n)
Kapazität
3200 mAh
Batterie
Akku für Freisprecheinrichtung wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Akustische Echokompensation
Membran
40 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
80 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Soundeffekte
Bass Reflex System
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-A) ¦ USB (nur Stromversorgung) (4-poliger USB-Anschluss Typ A (nur Strom))
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, Kopplungsmodus, Microsoft Teams-Taste
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Frequenzgang
100 - 6700 Hz
Mit Mikrofonen
3
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.