Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Moderationskarten
>
Moderationsstreifen
>
Artikel
Kommunikationskarte, pinnbar magnetoplan® 111152110, besondere Form Überschriften-Streifen, sortiert, PG=100ST
Menge:
Paket
Produktinformationen:
magnetoplan
Lager 107
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-525833
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
111152110
EAN/GTIN:
4013695015668
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
In verschiedenen Farben und Formen. Sorgen für eine lebendige Visualisierung der erarbeiteten Themen und Aussagen. Ideal für Gruppenarbeiten und Brainstormings.
Breite 545mm, Höhe 95mm, selbstklebend nein
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
besondere Form:
Überschriften-Streifen
Breite:
545
Höhe:
95
selbstklebend:
nein
Umweltfreundliches Merkmal:
Speed-E-Color, 100 % ECF
Packung mit:
100
Papiergewicht:
120
Material:
Papier
... >
Präsentation, Planung
>
Moderatorentafeln, -Koffer, -Zubehör
>
Moderationskarten
Weitere Suchbegriffe:
Moderationskarten-Titelstreifen
,
Moderationsstreifen
,
magnetoplan moderationskarte farbig sortiert rechteckig
,
kommunikations karten
,
kommunikationskarten rechteckig
,
Kommunikationskarte, pinnbar
,
Dreibeinstativ für Projektionswand
,
Moderation
,
Moderations-Karte
,
Moderations-Klebepunkt
,
Moderations-Königswabe
,
Moderations-Kreis
,
Moderations-Oval
,
Moderations-Rechteck
,
Moderations-Rhombe
,
Moderations-Titelstreifen
,
Moderations-Überschriftenstreifen
,
Moderations-Wabe
,
Moderations-Wertesymbol
,
Moderations-Wolke
,
Moderations-Zubehör
,
Moderationskarte
,
Moderationstafel-Zubehör
,
Moderationswände-Zubehör
,
Moderationswandzubehör
,
Moderationszubehör
,
Projektionswand-Ständer
,
Stellwand-Zubehör
,
Stellwände-Zubehör
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
4 Tage
30
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,85*
€ 13,42*
Lager 1682
1 Tag
9
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,80*
€ 13,45*
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 9,12*
€ 14,21*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 13,03*
€ 19,73*
Lager 969
1 Tag
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 13,86*
€ 20,24*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,73*
€ 23,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,79*
€ 22,36
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 18,13*
€ 21,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,71*
€ 21,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,37*
€ 20,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,03*
€ 15,51
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1303* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moderationstafel weißer Rahmen, klappbar, mobil, Oberfläche Karton, weiss
magnetoplan
2111300
ab € 150,57*
Zubehör
Moderationstafel weißer Rahmen, ungeteilt, mobil, Oberfläche Karton, weiss
magnetoplan
2111100
ab € 124,72*
Zubehör
Moderationstafeln, einteilig, Oberfläche Karton, weiss
magnetoplan
1151100
ab € 220,14*
Zubehör
Universal-Board, Oberfläche Filz grau
magnetoplan
11112101
ab € 125,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen