Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Momentum X420/X410-SL REXEL 2104578EU, Auffangvolumen 30l, 594mm hoch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-542660
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104578EU
EAN/GTIN:
     5028252523417
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
großmengen shredder
Hohe Sicherheitsstufe P4. Kann 4 Stunden im Dauerbetrieb volle Kraft schreddern, ohne dass das Gerät überhitzt. Die Anti-Papierstau-Technologie mit automatischer Rückführung verhindert Papierstaus. Schreddert auch Dokumente mit Heft- und Büroklammern. Einfache, intuitive Bedienung durch Touch-Control-Tasten. Arbeitet leise, sodass im Büro oder Home Office niemand gestört wird.
Streifenschnitt/Partikelschnitt Partikelschnitt, Tiefe 320mm, Eingabebreite 230mm, Zertifikate und Zulassungen GS-TÜV Zeichen Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Auffangvolumen:
30
Tiefe:
320
Höhe:
594
Farbe:
schwarz
Schnittleistung (80g/qm):
20
Eingabebreite:
230
Zertifikate und Zulassungen:
GS-TÜV Zeichen
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Besonderheit:
schreddert 4 Stunden im Dauerbetrieb
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter Momentum X420/X410-SL, Aktenvernichter, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,78*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,15*
€ 593,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,15*
€ 538,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,78*
€ 523,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.