Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer Brieföffner OL220 Francotyp-Postalia 10055684, 200, Briefstärke 4mm, lichtgrau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-550876
Hersteller:
     Francotyp-Postalia
Herst.-Nr.:
     10055684
EAN/GTIN:
     4260147920203
Suchbegriffe:
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
Automatischer Brieföffner
Breite 330mm, Tiefe 230mm, Höhe 23mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Kapazität pro Minute:
200
Farbe:
lichtgrau/blau
Briefstärke:
4
Breite:
330
Tiefe:
230
Höhe:
23
Gewicht (kg):
4
Besonderheit:
automatischer Einzug vom Stapel. Bis Format DIN C5. Kuverts
Weitere Suchbegriffe: Elektrische Brieföffner, brieföffner elektrisch, brief öffner, Elektrischer Brieföffner OL220, Brieföffner-Gerät, Elektrobrieföffner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 832,88*
€ 878,16*
Frei Haus
ab € 871,04*
€ 979,45*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,16*
€ 1.045,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,39*
€ 1.038,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,39*
€ 1.013,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,16*
€ 997,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,88*
€ 991,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.