| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-HEFOL220 Herst.-Nr.: OL220 EAN/GTIN: 4260147920203 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Automatischer Brieföffner OL 220. Auflagetisch mit automatischer, selbstausrichtender Zuführung für das Postgut, inklusive Ablageschale. Verarbeitung von gemischter Post bis zum Format DIN B4. Briefdicke: bis zu 4 mm. Öffnungstechnologie: Schlitzen. Geräuscharmes Arbeiten, Geschwindigkeit: bis zu 300 Öffnungen/Minute. Wirtschaftlich schon ab ca. 25 Kuverts pro Tag. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (H x B x T) 230 x 330 x 230 mm | Ausführung: | bis Format DIN B4 / Kuvertstärke 4 mm | Gewicht: | 4,5 kg | Anreißer (Online): | Automatischer Brieföffner OL220, für bis zu 300 Kuverts/Min. | Aufzählung (Online): | Schlitztechnik empfohlenes Volumen pro Tag: bis zu 250 Briefe der ideale Einstieg in das maschinelle Öffnen der Post für Standard-Kuverts bis DIN B4, max. Dicke von 4,0 mm Gewicht: 4,5 kg | Kurzbeschreibung (Online): | Automatischer Brieföffner OL220 bis 300 Kuverts/Min., max. B4-Format, max. 4 mm Kuvertdicke, selbstausrichtende Zuführung, autom. Start-/Stoppfunktion, Schlitzverfahren = kein Papierabfall, Auffangschale | Langbeschreibung (Online): | Automatischer Brieföffner OL 220. Auflagetisch mit automatischer, selbstausrichtender Zuführung für das Postgut, inklusive Ablageschale. Verarbeitung von gemischter Post bis zum Format DIN B4. Briefdicke: bis zu 4 mm. Öffnungstechnologie: Schlitzen. Geräuscharmes Arbeiten, Geschwindigkeit: bis zu 300 Öffnungen/Minute. Wirtschaftlich schon ab ca. 25 Kuverts pro Tag. | Ursprungsland: | TW |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektrische Brieföffner, Batteriehefter, Elektro-Hefter, Elektro-Heftgerät, Elektrohefter, Elektroheftgerät, elektrischer Hefter, brieföffner elektrisch, brief öffner, Handbrieföffner, Briefbestecke, Kunststoffbrieföffner, Stahlbrieföffner, Holzbrieföffner, Umschlagöffner, Kuvertöffner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 832,35* | € 879,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 869,65* | € 980,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|